› Utensili › Fissaggio › Catenelle ed Accessori per Sospensione

Kit cavo terminale a cappio verde 1 metro per impianti elettrici residenziali e commerciali

Cod. Rexel T5ZCT2055
Cod. Produttore ZCT2055
Cod. EAN 8053685375354

Informazioni principali

  • Descrizione: CAVO TERMINALE A CAPPIO
  • Lunghezza: 1 metro
  • Colore: Verde
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Facile e flessibile
  • Applicazioni: Residenziali e commerciali
  • Durata: Robusto e durevole
  • Serie: T5ZCT2055

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il KIT CAVO TERMINALE CAPPIO GREEN L1 rappresenta una soluzione innovativa e di alta qualità per le vostre esigenze elettriche. Questo kit è progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile, grazie all'uso di materiali di prima scelta. La sua configurazione a cappio facilita l'installazione e offre una maggiore flessibilità durante l'uso. Il colore verde del cavo non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione e la gestione dei cavi all'interno di impianti complessi. La robustezza del materiale assicura una lunga durata nel tempo, rendendo questo kit ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Scegliere il KIT CAVO TERMINALE CAPPIO GREEN L1 significa optare per un prodotto che combina funzionalità, estetica e affidabilità, soddisfacendo le più elevate esigenze nel campo dell'elettricità.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Altro

lunghezza del cavo

1000 m

tipo di sblocco

Altro

Carico di lavoro consentito

10 kg

Tipo di terminazione

Fune di sospensione

Fissaggio finale

Con loop

Diametro del avo

1 mm

Materiale del cavo

Altro

Materiale foro/tenditore

Altro

Kit cavo terminale a cappio verde 1 metro per impianti elettrici residenziali e commerciali