› Utensili › Fissaggio › Catenelle ed Accessori per Sospensione

Kit cavo terminale a cappio silver 4 metri per impianti elettrici professionali

Cod. Rexel T5ZCT2077
Cod. Produttore ZCT2077
Cod. EAN 8053685375439

Informazioni principali

  • Descrizione: Cavo terminale a cappio
  • Lunghezza: 4 metri
  • Finitura: Silver resistente
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Rapida e semplice
  • Applicazioni: Connessione robusta
  • Protezione: Contro usura
  • Serie: T5ZCT2077

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il KIT CAVO TERMINALE CAPPIO SILVER L4 è la soluzione ideale per chi cerca un prodotto di alta qualità nel campo dell'elettricità. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo kit offre una connessione sicura e affidabile per i vostri impianti elettrici. La finitura silver non solo conferisce un aspetto elegante, ma garantisce anche una protezione efficace contro l'usura. Grazie alla sua progettazione innovativa, il cavo permette un'installazione rapida e semplice, permettendo di risparmiare tempo e fatica. È perfetto per applicazioni che richiedono una connessione robusta e di lunga durata. Questo kit è adatto per una varietà di utilizzi, rendendolo un elemento essenziale per professionisti e appassionati del settore elettrico. Con il KIT CAVO TERMINALE CAPPIO SILVER L4, si ottiene un prodotto che unisce funzionalità e design, garantendo prestazioni elevate in ogni situazione.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Protezione della superficie

Altro

lunghezza del cavo

4000 m

Carico di lavoro consentito

45 kg

Tipo di terminazione

Fune di sospensione

Fissaggio finale

Con loop

Diametro del avo

2 mm

Materiale del cavo

Altro

Materiale foro/tenditore

Altro

Kit cavo terminale a cappio silver 4 metri per impianti elettrici professionali