› Utensili › Fissaggio › Catenelle ed Accessori per Sospensione

Kit cavo terminale a cappio Silver 2 metri per installazioni elettriche industriali e domestiche

Cod. Rexel T5ZCT2072
Cod. Produttore ZCT2072
Cod. EAN 8053685375415

Informazioni principali

  • Descrizione: CAVO TERMINALE A CAPPIO SILVER 2M +
  • Lunghezza cavo: 2 metri
  • Colore: Silver
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Installazione: Facile e rapida
  • Resistenza: Elevata robustezza
  • Serie: T5ZCT2072

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il KIT CAVO TERMINALE CAPPIO SILVER L2 è un prodotto essenziale per garantire connessioni sicure e affidabili nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo kit offre una robustezza e una resistenza ottimali, rendendolo ideale per diversi ambiti di applicazione. Il design del cavo cappio consente una facile installazione e una gestione efficiente dei collegamenti, assicurando una performance costante nel tempo. Grazie al suo colore silver, il kit non solo è funzionale, ma si integra anche perfettamente in qualsiasi contesto estetico. Sia che si tratti di impianti industriali o di utilizzi domestici, questo kit rappresenta una scelta pratica e versatile per chi cerca soluzioni elettriche di alta qualità.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Protezione della superficie

Altro

lunghezza del cavo

2000 m

Carico di lavoro consentito

45 kg

Tipo di terminazione

Fune di sospensione

Fissaggio finale

Con loop

Diametro del avo

2 mm

Materiale del cavo

Altro

Materiale foro/tenditore

Altro

Kit cavo terminale a cappio Silver 2 metri per installazioni elettriche industriali e domestiche