› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

KIT cavo Sinfonia CX isolamento PVC/FEP nero per illuminazione LED professionale

Cod. Rexel L1KIT0106
Cod. Produttore KIT0106
Cod. EAN 8033913443390

Informazioni principali

  • Tipo: Kit cavo Sinfonia
  • Isolamento: PVC/FEP nero
  • Applicazione: Illuminazione LED
  • Efficienza: Alta efficienza energetica
  • Versatilità: Uso integrato elettronica
  • Design: Componenti ottimizzati
  • Serie: Linea Light Group
  • Colore: Nero

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: KIT CAVO SINFONIA CX PVC/FEP NEROLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
KIT cavo Sinfonia CX isolamento PVC/FEP nero per illuminazione LED professionale