Prodotti / Utensili / Fissaggio / Catenelle ed Accessori per Sospensione /

Cod. Rexel
T5ZCT4000
Cod. Produttore
ZCT4000
Cod. EAN
8053685376078

Informazioni di prodotto

Kit con cavo S L=2m, staffa a 45° 2 fori e clip
Descrizione del produttore: Il KIT CAVO S L2MT CON STAFFA 45 + è un prodotto essenziale per chi cerca una soluzione pratica e affidabile per le proprie esigenze di cablaggio. Realizzato con materiali di alta qualità, questo kit è progettato per garantire prestazioni ottimali e durature. La lunghezza di 2 metri offre una flessibilità sufficiente per varie applicazioni, mentre la staffa inclusa facilita il montaggio e l'installazione in diverse configurazioni. Grazie alla sua robustezza, questo cavo è ideale per ambienti industriali e commerciali, dove la resistenza e la sicurezza sono fondamentali. L'attenzione ai dettagli nella produzione assicura che ogni componente sia conforme agli standard di qualità più elevati, rendendo il KIT CAVO S L2MT un'ottima scelta per professionisti e appassionati di elettronica.

colore

Grigio

Protezione della superficie

Altro

lunghezza del cavo

2000 m

tipo di sblocco

Altro

Tipo di terminazione

Fune di sospensione

Fissaggio finale

Con occhiello a 45°

Materiale del cavo

Altro

Materiale foro/tenditore

Altro

Produttore

Kit cavo 2m con staffa 45° 2 fori clip per cablaggio industriale e commerciale