Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Binari elettrificati /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLIN1500WIRKIT
Cod. Produttore
LIN1500WIRKIT
Cod. EAN
4058075133365

Informazioni di prodotto

Connettore e spina per installazione a fila continua, ideale per un cablaggio rapido e affidabile.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e veloce grazie al kit completo con plug AC
  • Riduzione dei tempi di cablaggio con cavi preassemblati
  • Compatibilità con sistemi DALI per versatilità d’uso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione sicura e stabile per luci continue
  • Efficienza energetica garantita da un cablaggio ottimizzato
  • Maggiore affidabilità dell’impianto di illuminazione
Descrizione del produttore: Connettore e spina elettrica per installazione a fila continua. Caratteristiche del prodotto: Kit di cavi di cablaggio per luci continue (cavo da 3 x 1,5 mm² con plug AC, lunghezza: 1,2 m o 1,5 m ). Cavo di connessione per luce continua con plug AC. Kit di cablaggio per DALI (cavo da 2 x 0,5 mm² con plug AC, lunghezza: 1,2 m or 1,5 m ). Vantaggi del prodotto: Connessione elettrica facile e veloce per installazione di luce continua. Connessione cablata con plug AC.

colore

Giallo

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Cablaggio passante

numero di fili

3

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

LINEAR IndiviLED / THROUGH WIRING KIT

Produttore

KIT CAVI DI CABLAGGIO LINEAR INDIVILED 1500