Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLIN1200WIRKIT
Cod. Produttore
LIN1200WIRKIT
Cod. EAN
4058075158030

Informazioni di prodotto

Kit di cablaggio progettato per semplificare l’installazione di luci continue, ottimizzando tempi e qualità del lavoro.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Connessione facile e veloce grazie al plug AC integrato
  • Riduzione dei tempi di installazione con cavi preassemblati
  • Compatibilità con sistemi DALI per maggiore flessibilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Impianto affidabile e sicuro
  • Risparmio energetico garantito da connessioni ottimali
  • Manutenzione semplificata grazie alla modularità del kit
Descrizione del produttore: Connettore e spina elettrica per installazione a fila continua. Caratteristiche del prodotto: Kit di cavi di cablaggio per luci continue (cavo da 3 x 1,5 mm² con plug AC, lunghezza: 1,2 m o 1,5 m ). Cavo di connessione per luce continua con plug AC. Kit di cablaggio per DALI (cavo da 2 x 0,5 mm² con plug AC, lunghezza: 1,2 m or 1,5 m ). Vantaggi del prodotto: Connessione elettrica facile e veloce per installazione di luce continua. Connessione cablata con plug AC.

colore

Giallo

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Cablaggio passante

numero di fili

3

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

LINEAR IndiviLED / THROUGH WIRING KIT

Produttore

KIT CAVI DI CABLAGGIO LINEAR INDIVILED 1200