Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Avvolgitori, Sonde Tira-Cavi e Fili /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700148
Cod. Produttore
BIZ700148
Cod. EAN
3700420301387

Informazioni di prodotto

  • Materiale: acciaio
  • Lunghezza catenella: 30 cm
  • Forza trazione catenella: 3 kg
  • Forza sollevamento magnete: 2.5 kg
  • Terminale: femmina
  • Applicazione: collega aste opposte
  • Imballaggio: blister con cartoncino
  • Serie: Biz Baguette

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Kit composto da una catenella in acciaio lunga 30 cm con terminale femmina, caratterizzata da una forza di trazione di 3 kg, e un potente magnete con forza di sollevamento di 2,5 kg. Questo kit è ideale per collegare due aste provenienti da lati opposti in ambienti difficilmente accessibili, come l'interno di pareti, controsoffitti o vespai, garantendo praticità e sicurezza nelle operazioni di installazione elettrica. La catenella in acciaio assicura robustezza e durata nel tempo, mentre il magnete facilita il collegamento in spazi ristretti. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Kit con catenella 30 cm e magnete composto da: 1 catenella in acciaio da 30 cm e munita d'inserto femmina, e 1 magnete potente. Il prodotto consente di collegare insieme 2 aste che provengono direzioni opposte in spazi difficili da raggiungere.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

Biz Baguette

Produttore

Kit catenella acciaio 30 cm magnete collegamento aste spazi ristretti