› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Kit cartongesso GYPSUM spessore 12 mm resistente facile installazione residenziale commerciale

Cod. Rexel L160830
Cod. Produttore 60830
Cod. EAN 8033913238996

Informazioni principali

  • Descrizione: Kit cartongesso 12 mm
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Residenziali e commerciali
  • Installazione: Facile e veloce
  • Compatibilità: Vari sistemi fissaggio
  • Durata: Resistente e durevole
  • Uso: Pareti e soffitti leggeri
  • Serie: GYPSUM

Descrizione del prodotto

Il kit di cartongesso GYPSUM è un prodotto versatile e altamente funzionale, progettato specificamente per l'installazione di pannelli in cartongesso con spessore di 12 mm. Realizzato con materiali di alta qualità, questo kit garantisce una resistenza ottimale e una lunga durata nel tempo. È ideale per applicazioni sia residenziali che commerciali, offrendo una soluzione efficace per la creazione di pareti e soffitti leggeri. La sua facilità di installazione consente di ottenere risultati professionali senza richiedere competenze avanzate. La compatibilità con vari sistemi di fissaggio lo rende un'opzione perfetta per diverse esigenze progettuali. Con il kit GYPSUM, è possibile realizzare ambienti moderni e funzionali, ottimizzando gli spazi e migliorando l'estetica degli interni. Descrizione del produttore: Il kit di cartongesso GYPSUM è un prodotto versatile e altamente funzionale, progettato specificamente per l'installazione di pannelli in cartongesso con spessore di 12 mm. Realizzato con materiali di alta qualità, questo kit garantisce una resistenza ottimale e una lunga durata nel tempo. È ideale per applicazioni sia residenziali che commerciali, offrendo una soluzione efficace per la creazione di pareti e soffitti leggeri. La sua facilità di installazione consente di ottenere risultati professionali senza richiedere competenze avanzate. La compatibilità con vari sistemi di fissaggio lo rende un'opzione perfetta per diverse esigenze progettuali. Con il kit GYPSUM, è possibile realizzare ambienti moderni e funzionali, ottimizzando gli spazi e migliorando l'estetica degli interni.
Kit cartongesso GYPSUM spessore 12 mm resistente facile installazione residenziale commerciale