Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ720409
Cod. Produttore
BIZ720409

Informazioni di prodotto

  • Diametro acciaio: 1,5 mm
  • Lunghezza cappio: 1 metro
  • Materiale: Acciaio resistente
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Fissaggio: Stabile e duraturo
  • Installazione: Facile e ordinata
  • Serie: BLBIZ720409
  • Robustezza: Affidabile nel tempo
CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Kit cappio di sospensione in acciaio da 1,5 mm di diametro e 1 metro di lunghezza, ideale per applicazioni elettriche che richiedono supporti resistenti e sicuri. Questo accessorio garantisce un fissaggio stabile e duraturo, facilitando l’installazione di cavi e componenti elettrici in modo ordinato e professionale. La sua struttura robusta assicura affidabilità e resistenza nel tempo, rendendolo un elemento essenziale per lavori di sospensione nel settore elettrico.

Produttore

KIT CAPPIO DI SOSP 1,5MM X 1M

€ 22,17 x 1 pz.
(pz.)