Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC1SL0363A00
Cod. Produttore
1SL0363A00
Cod. EAN
8000126218619

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni canalina: 40x60 mm
  • Taglia: 6
  • Kit: Fix-O-Rapid + canalina
  • Serie: Various Gemini Accessories
  • Marcatura CE: 2015
  • Normative: EN 62208, EN IEC 63000
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • RoHS: Conforme 2011/65/EU

Documentazione tecnica

Kit di fissaggio rapido FIX-O-RAPID con canalina da 40x60 mm, progettato per offrire una soluzione versatile e affidabile nel montaggio di componenti elettrici. Il kit presenta una parete divisoria integrata singola e un profilo a forma di U, garantendo robustezza e facilità di installazione senza l'uso di connettori con viti. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un fissaggio stabile e una gestione ordinata dei cavi, questo prodotto si distingue per la qualità e la compatibilità con sistemi modulari. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: WIRING DUCTS KIT 40x60-SIZE 6;WIRING DUCTS KIT 40x60-SIZE 6

colore

Altro

larghezza

60 mm

Tipologia

Senza connettore

altezza

663 mm

Protezione della superficie

Altro

peso

9,38 KILOGRAMMO_METRO

qualità del materiale

Altro

lunghezza

40 mm

materiale

Acciaio

diametro del filo

30 mm

parete divisoria integrata

Una

Sezione utilizzabile

2400 mm²

forma del profilo

Forma a U

Adatto per l'integrità del circuito

Serie

Various Gemini Accessories

Produttore

ABB

Kit canalina 40x60 fissaggio rapido per impianti elettrici