Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC1SL0353A00
Cod. Produttore
1SL0353A00
Cod. EAN
8000126218404

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: KIT FIX-O-RAPID+CANAL.25X60-TAGLIA
  • Dimensioni canalina: 25x60 mm
  • Tipo prodotto: Kit canaline cablaggio
  • Serie: Various Gemini Accessories
  • Marcatura CE: 2015
  • Direttiva bassa tensione: 2014/35/UE
  • Conformità RoHS: 2011/65/UE e 2015/863/UE
  • Norme armonizzate: EN 62208, EN IEC 63000

Documentazione tecnica

Kit di fissaggio FIX-O-RAPID con canalina da 25x60 mm, caratterizzato da una parete divisoria integrata e una forma a U del profilo. Progettato per l'installazione senza connettori, garantisce un montaggio rapido e sicuro. Ideale per applicazioni elettriche, questo kit offre una soluzione affidabile per la gestione ordinata dei cavi e la separazione degli spazi all'interno dei quadri elettrici, assicurando funzionalità e organizzazione ottimali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: WIRING DUCTS KIT 25x60-SIZE 1;WIRING DUCTS KIT 25x60-SIZE 1

colore

Altro

larghezza

60 mm

Tipologia

Senza connettore

altezza

210 mm

Protezione della superficie

Altro

peso

58,48 KILOGRAMMO_METRO

qualità del materiale

Altro

lunghezza

25 mm

materiale

Acciaio

diametro del filo

23 mm

parete divisoria integrata

Una

Sezione utilizzabile

1500 mm²

forma del profilo

Forma a U

Adatto per l'integrità del circuito

Serie

Various Gemini Accessories

Produttore

ABB

Kit canalina 25x60 per organizzazione cablaggi elettrici