Descrizione del prodotto
Kit di cacciaviti specificamente progettato per uso elettronico, ideale per i professionisti del settore. Il set comprende otto cacciaviti di precisione con punte piatte e a croce di diverse misure (da 1,5 a 3 mm per le punte piatte e PH000 a PH1 per le punte a croce), tutti con una lunghezza di 60 mm. I manici sono bimaterici, garantendo una presa confortevole e sicura, e dotati di inserto rotante per facilitare l’uso prolungato e la precisione nelle operazioni. Il kit è fornito con una custodia in tessuto per una comoda conservazione e trasporto. Questo set rappresenta una soluzione completa e affidabile per interventi di assemblaggio, riparazione e manutenzione di componenti elettronici.
Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Kit di cacciaviti progettato specificamente per uso elettronico, ideale per interventi di precisione su componenti elettronici e circuiti. Ogni cacciavite presenta una struttura non isolata con manico ergonomico in materiale antiscivolo per garantire comfort e controllo durante l’utilizzo. Le lame in acciaio CrMoV assicurano resistenza e durata nel tempo, offrendo prestazioni affidabili anche in applicazioni ripetute. Questo set è perfetto per professionisti e appassionati che necessitano di strumenti affidabili per lavori di assemblaggio, riparazione e manutenzione di dispositivi elettronici.