Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSL15THWIRKITG2
Cod. Produttore
L1500THWIRKITG2
Cod. EAN
4099854214806

Informazioni di prodotto

LINEAR INDIVILED THROUGH-WIRING KIT 1500 THROUGHWIRING KIT
Descrizione del produttore: Set di cavi e spine per installazione in linea luminosa da 1200 mm e 1500 mm. Caratteristiche del prodotto: Kit cavi passanti per linee luminose (cablaggio interno 5 x 2,5 mm² e spina terminale, spina AC maschio/femmina). Lunghezza cavo: 1,2 m o 1,5 m. Vantaggi del prodotto: Connessione elettrica facile e veloce per installazione di luce continua. Connessione cablata con plug AC. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato..

colore

Giallo

larghezza

28 mm

altezza

14 mm

lunghezza

1720 mm

materiale

Materiale composito

Accessorio

Serie

LINEAR INDIVILED THROUGH WIRING KIT

Produttore

Kit cablaggio passante cavi e spine per linee luminose 1500 mm installazione continua