Prodotti /

Cod. Rexel
TEXGSZCNFAC
Cod. Produttore
XGSZCNFAC
Cod. EAN
3666916060643

Informazioni di prodotto

  • Frequenza RFID: 13.56 MHz
  • Dimensioni: 54 x 85.5 x 1 mm
  • Grado protezione: IP65
  • Memoria: EEPROM
  • Cicli di lettura: Illimitati
  • Temperatura operativa: -25…50 °C
  • Materiale: PVC
  • Serie: Radio frequency identification system XG

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il KIT BADGES DI CONFIG è un componente essenziale per il sistema di identificazione a radiofrequenza XG. Realizzato in plastica resistente, offre una soluzione leggera e duratura. La memoria FRAM/EEPROM garantisce prestazioni elevate e affidabilità, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono una gestione efficiente dei dati. Questo kit è progettato per semplificare la configurazione e l'uso del sistema, assicurando un'interazione fluida e intuitiva.

colore

Blu

larghezza

54 mm

altezza

1 mm

profondità

85,5 mm

peso

30 g

protocollo radio

Altro

Materiale del corpo

Plastica

tipo di memoria

FRAM/EEPROM

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

frequenza

0 ... 13,56 MEGAHERTZ

Serie

Radio frequency identification system XG