Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Avvolgitori, Sonde Tira-Cavi e Fili /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700147
Cod. Produttore
BIZ700147
Cod. EAN
3700420301370

Informazioni di prodotto

  • Colore: Giallo
  • Lunghezza aste: 33 cm
  • Diametro aste: 4 mm
  • Materiale: Fibra di vetro
  • Kit composto da: 9 aste, accessori
  • Applicazioni: Passaggio cavi in pareti
  • Facile da riporre e usare
  • Serie: Biz Baguette

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Kit completo per il passaggio di cavi in pareti cave e guaine, composto da 9 aste in fibra di vetro da 33 cm di lunghezza e diametro 4 mm, di colore giallo. Include accessori pratici come un terminale a testina tonda, un occhiello, un adattatore femmina/femmina, un gancio grande e due guide flessibili in nylon di 17,5 cm e 33 cm. Il kit è fornito con un tubo di plastica per lo stoccaggio, che ne facilita il trasporto e il riponimento. Progettato per lavori in spazi ridotti, questo set garantisce facilità d'uso e versatilità nelle applicazioni elettriche. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Kit di 9 aste tiracavo 33 cm Ø 4 mm, gialle, per far passare cavi in controsoffitti, in pareti divisorie vuote, intercapedini, guaine, pavimenti, cavità. Prodotto facile da conservare e da mantenere ordinato. Articolo che lavora anche in spazi ridotti e in presenza di curve.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

Biz Baguette

Produttore

Kit aste tiracavo 33 cm Ø 4 mm per controsoffitti e pareti vuote