Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ760010
Cod. Produttore
BIZ760010

Informazioni di prodotto

  • Serie: Biz Baguette
  • Lunghezza aste: 14 m
  • Diametro aste rosse: Ø 5 mm
  • Materiale: fibra di vetro e polimero
  • Accessori: visibili al buio
  • Terminali: testina rotonda e piatta
  • Guide flessibili: 17,5 cm nylon e memory foam
  • Custodia: inclusa per trasporto

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Set di aste tiracavi da 14 metri progettato per facilitare il passaggio di cavi in controsoffitti, intercapedini, pareti divisorie vuote, condotti e guaine. Il kit comprende 12 aste rosse da 1 metro con diametro di 5 mm, terminali con testine rotonda e piatta, un anello di trazione trasformabile in occhiello, un adattatore maschio/femmina, un gancio grande, due guide flessibili da 17,5 cm (in nylon e memory foam) e un set di accessori in materiale polimero visibile al buio. La struttura modulare permette di adattare l’asta alla lunghezza e al tipo di ambiente, garantendo versatilità e praticità durante l’installazione elettrica. Il tutto è fornito con una custodia di trasporto per un facile stoccaggio e trasporto. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Kit di aste tiracavo da 14 m, con custodia di trasporto e accessori in materiale polimero. Kit completo che consente di comporre la propria asta in base alla lunghezza necessaria e all'ambiente operativo. Novità: accessori in materiale polimero visibile al buio.

forma

Tondo

ambito di impiego

Altro

qualità del materiale

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

lunghezza

1 m

materiale

Altro

raccordo filettato

larghezza/diametro del filo di tiraggio

8 mm

Serie

Biz Baguette

Produttore

Kit aste tiracavo 14m modulari polimero visibile al buio