Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700145
Cod. Produttore
BIZ700145
Cod. EAN
3700420301356

Informazioni di prodotto

  • Serie: Biz Baguette
  • 10 aste da 1 m
  • Diametro asta 4 mm
  • Colore giallo
  • Materiale fibra di vetro
  • Accessori inclusi variegati
  • Applicazioni: passaggio cavi
  • Confezionamento tubo plastica

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Kit completo di aste tiracavi in fibra di vetro di colore giallo con diametro di 4 mm, composto da 10 aste da 1 metro ciascuna, terminali a testina tonda e piatta, anello di trazione trasformabile in occhiello, adattatore femmina/femmina, gancio grande e due guide flessibili in nylon di 17,5 cm e 33 cm. Fornito con tubo di plastica per lo stoccaggio. Progettato per facilitare il passaggio di cavi in controsoffitti, pareti cave, guaine e condotti, garantendo resistenza e leggerezza per un utilizzo pratico e duraturo. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Kit di 10 aste tiracavo 1 m Ø 4 mm, gialle, per far passare cavi in controsoffitti, in pareti divisorie vuote, intercapedini, guaine, pavimenti, cavità. Prodotto facile da conservare e da mantenere ordinato. Articolo che lavora anche in spazi ridotti e in presenza di curve.

colore

Giallo

forma della testa

Altro

forma

Tondo

ambito di impiego

Altro

qualità del materiale

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

lunghezza

1 m

materiale

Altro

raccordo filettato

diametro tamburo/anello

8 mm

tipo di supporto

Altro

larghezza/diametro del filo di tiraggio

4 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

4 mm

Serie

Biz Baguette

Produttore

Kit aste tiracavo 10 pezzi 1m Ø4mm per installazioni elettriche in controsoffitti e pareti vuote