› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Kit arretramento piastre fondo parziali per armadi IS2 automazione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEA2101
Cod. Produttore EA2101
Cod. EAN 8015646696144

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT ARRETRAMENTO PIASTRE FONDO PARZ
  • Applicazione: Arretramento piastre fondo
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Norme: BS EN IEC 61439-1 e 61439-2
  • Grado protezione: IP e IK secondo BS EN 60529 e 62262
  • Materiale: Custodie IS2 e accessori
  • Uso: Quadri bassa tensione

Descrizione del prodotto

Kit per l’arretramento delle piastre di fondo parziali, progettato per garantire una facile installazione e una maggiore flessibilità nella configurazione degli armadi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità che assicurano resistenza e durabilità nel tempo, è indicato per applicazioni nell’automazione industriale. Il design funzionale permette di ottimizzare gli spazi interni dell’involucro, facilitando la gestione dei componenti elettrici e migliorando la protezione complessiva dell’impianto. Adatto per armadi della serie IS2, rappresenta una soluzione affidabile per esigenze di personalizzazione e manutenzione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Kit for moving partial back plates backmm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

120 mm

altezza

50 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Kit arretramento piastre fondo parziali per armadi IS2 automazione