› Cavi › Accessori MediaTensione

KIT ARMATURA GIUNTI MT 85-110MM ARM

Cod. Rexel Y5ARMJT85110
Cod. Produttore ARMJT85110
Cod. EAN 8058774261563

Informazioni principali

  • Serie: ARMJT
  • Voltaggio max: 36 kV
  • Materiale: Acciaio Inox
  • Sezione cavi: 85-110 mm
  • Tipo cavi: Unipolare/Tripolare
  • Halogen Free: Sì
  • Lead Free: Sì
  • Uso: Ripristino continuità armatura

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit per il ripristino della continuita' elettrica delle armature nelle giunzioni di cavi media tensione fino a 36 kV. 2 molle di contatto a forza costante in acciaio + Treccia di rame stagnato.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Con stagnatura galvanica

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Conduttore di terra

materiale

Rame

Accessorio

Parte di ricambio

KIT ARMATURA GIUNTI MT 85-110MM ARM