› Cavi › Accessori MediaTensione

KIT ARMATURA GIUNTI MT 57-85MM ARM-

Cod. Rexel Y5ARMJT5785
Cod. Produttore ARMJT5785
Cod. EAN 8058774261556

Informazioni principali

  • Serie: ARMJT
  • Voltaggio max: 36 kV
  • Diametro avvolgibile: 57-85 mm
  • Sezione cavi 17,5 kV: 95-240 mm²
  • Sezione cavi 24 kV: 50-185 mm²
  • Sezione cavi 36 kV: 35-95 mm²
  • Materiale: Acciaio Inox
  • Halogen Free: Sì

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit per il ripristino della continuita' elettrica delle armature nelle giunzioni di cavi media tensione fino a 36 kV. 2 molle di contatto a forza costante in acciaio + Treccia di rame stagnato.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Con stagnatura galvanica

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Conduttore di terra

materiale

Rame

Accessorio

Parte di ricambio

KIT ARMATURA GIUNTI MT 57-85MM ARM-