Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ710517
Cod. Produttore
BIZ710517

Informazioni di prodotto

  • Ø cavo: 1,5 mm
  • Lunghezza cavo: 3 m
  • Numero cicli: 4
  • Numero serrature: 4
  • Carico accettato: 35 kg
  • Utilizzo: Interno
  • Materiale chiavistello: Zinco ZA2
  • Serie: BizLine

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Kit anello di sospensione con cavo in acciaio galvanizzato di diametro 1,5 mm e lunghezza 3 metri, completo di 4 chiavistelli di sospensione. Il corpo del chiavistello è realizzato in zinco ZA2, con staffa di bloccaggio in acciaio duro compresso ad alta resistenza e molla in acciaio inox tipo 302. Le parti in plastica sono in polipropilene stabilizzato ai raggi UV, con rinforzo in fibra di vetro. Progettato per l'uso interno, consente la sospensione regolabile di dispositivi e impianti con carico statico fino a 35 kg, ideale per installazioni su strutture metalliche, travi, cemento o legno, per canaline portacavi, pannelli segnaletici, luci e condotti di ventilazione. Pronto all'uso e più veloce da installare rispetto a soluzioni tradizionali come aste filettate o catenelle. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Kit occhiello di sospensione Ø 1,5 mm x 3 m + 1 chiavistello bloccante di sospensione (x 4) pronto all'uso, veloce da montare per sospendere in modo sicuro elementi quali canaline portacavi, pannelli segnaletici, luci e impianti d'illuminazione, condotti di ventilazione.

lunghezza

3 m

Carico di lavoro consentito

35 kg

Fissaggio finale

Con loop

Diametro del avo

1,5 mm

Materiale del cavo

Acciaio

Materiale foro/tenditore

Zinco

Produttore

Kit anello sospensione 1,5 mm acciaio per impianti elettrici