Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ710515
Cod. Produttore
BIZ710515

Informazioni di prodotto

  • Ø cavo: 1,5 mm
  • Lunghezza cavo: 1 m
  • Carico accettato: 35 kg
  • Numero cicli: 4
  • Numero serrature: 4
  • Corpo chiavistello: zinco ZA2
  • Cavo: acciaio galvanizzato
  • Serie: BizLine

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Kit anello di sospensione composto da un cavo in acciaio galvanizzato di diametro 1,5 mm e lunghezza 1 metro, completo di quattro chiavistelli di sospensione con corpo in zinco ZA2 e componenti in acciaio duro, inox e polipropilene rinforzato. Progettato per l’uso interno, garantisce una sospensione sicura di dispositivi con carico statico fino a 35 kg. Ideale per installazioni su travi IPN, strutture metalliche, cemento o legno, permette di sospendere canaline portacavi, pannelli segnaletici, luci e impianti di illuminazione con facilità e rapidità, offrendo un’alternativa più veloce rispetto a aste filettate o catenelle. Regolabile e pronto all’uso, assicura affidabilità e praticità nelle applicazioni elettriche. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Kit occhiello di sospensione Ø 1,5 mm x 1 m + 1 chiavistello bloccante di sospensione (x 4) pronto all'uso, veloce da montare per sospendere in modo sicuro elementi quali canaline portacavi, pannelli segnaletici, luci e impianti d'illuminazione, condotti di ventilazione.

lunghezza

1 m

Carico di lavoro consentito

35 kg

Fissaggio finale

Con loop

Diametro del avo

1,5 mm

Materiale del cavo

Acciaio

Materiale foro/tenditore

Zinco

Produttore

Kit anello sospensione 1,5 mm acciaio per impianti elettrici