Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ710518
Cod. Produttore
BIZ710518

Informazioni di prodotto

Kit anello di sospensione 1,5 mm ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità e rapidità di montaggio
  • Pronto all’uso con chiavistelli bloccanti inclusi
  • Adatto a diversi elementi come canaline, pannelli e luci

Vantaggi per il cliente finale:

  • Sospensione stabile e sicura degli impianti
  • Possibile risparmio energetico grazie a un’installazione ottimale
  • Riduzione dei tempi di manutenzione
CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Kit anello di sospensione realizzato con materiale resistente e di alta qualità, con spessore di 1,5 mm. Progettato per garantire affidabilità e durata nel tempo, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un supporto sicuro e stabile. La sua struttura robusta assicura una facile installazione e un funzionamento efficiente in diversi contesti impiantistici.

lunghezza

5 m

Carico di lavoro consentito

35 kg

Fissaggio finale

Con loop

Diametro del avo

1,5 mm

Materiale del cavo

Acciaio

Materiale foro/tenditore

Zinco

Produttore

Kit anello sospensione 1,5 mm 5 m con chiavistelli bloccanti per canaline pannelli luci