›

Kit alimentazione 24V 30W protezione IP20 per impianti elettrici interni

Cod. Rexel L1KIT0116
Cod. Produttore KIT0116
Cod. EAN 8033913448944

Informazioni principali

  • Potenza: 30W
  • Tensione: 24V
  • Grado protezione: IP20
  • Applicazione: uso interno
  • Struttura: compatta
  • Installazione: spazi ridotti
  • Affidabilità: alta
  • Serie: L1KIT0116

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit di alimentazione da 24V con potenza di 30W, progettato per garantire un'efficiente distribuzione dell'energia elettrica in ambienti interni con protezione IP20. Ideale per applicazioni che richiedono un'alimentazione stabile e sicura, questo kit offre affidabilità e compatibilità con diversi sistemi elettrici. La sua struttura compatta facilita l'installazione in spazi ridotti, assicurando prestazioni ottimali per impianti elettrici di vario tipo.
Kit alimentazione 24V 30W protezione IP20 per impianti elettrici interni