›

KIT ALIMENT.ROLLIP SOSP.MONO.ON-OFF

Cod. Rexel L164639
Cod. Produttore 64639
Cod. EAN 8033913037032

Informazioni principali

  • Tipo: Monofase
  • Funzione: Interruttore on-off
  • Installazione: Sospeso
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazione: Controllo dispositivi
  • Compatibilità: Impianti standard
  • Facilità: Installazione semplice
  • Serie: Rollip

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit alimentazione Rollip sospeso monofase con interruttore on-off integrato, ideale per il controllo semplice e sicuro di dispositivi elettrici. Progettato per garantire affidabilità e facilità di installazione, questo kit è realizzato con materiali di alta qualità adatti ad applicazioni elettriche. La configurazione monofase assicura compatibilità con impianti standard, mentre il sistema sospeso facilita l'installazione in spazi ridotti o particolari. Un prodotto funzionale e pratico per soluzioni di alimentazione elettrica efficienti.
KIT ALIMENT.ROLLIP SOSP.MONO.ON-OFF