Prodotti / Civile residenziale / Varie Prodotti per l'Installazione Civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB4TBP833594C01
Cod. Produttore
4TBP833594C0100
Cod. EAN
5411815252952

Informazioni di prodotto

POLYSAFE DEPTH-EXTEN. IP65 1250X750X320

Documentazione tecnica

Kit di accoppiamento per quadro elettrico con profondità di 1250x750x320 mm, progettato per garantire una protezione ottimale e una facile installazione. Realizzato con materiali resistenti, offre robustezza e durata nel tempo, ideale per applicazioni industriali e civili. La struttura modulare consente un adattamento versatile agli impianti elettrici, assicurando sicurezza e affidabilità nelle connessioni. La finitura di alta qualità e il design funzionale facilitano l'accesso e la manutenzione, mantenendo elevati standard di protezione contro polvere e umidità. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: PolySafe-greater depth. PSSE530 Extension 1250x750x320 for cabinet depth 320mm to 640 mmIP65

larghezza

750 mm

altezza

1250 mm

profondità

320 mm

Serie

POLYSAFE

Produttore

ABB

Kit accoppiamento quadro elettrico IP65 1250x750x320 industriale/civile