› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Kit accoppiamento OWP6D40 6-8 poli per applicazioni elettriche professionali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEE 379 2
Cod. Produttore EE 379 2
Cod. EAN 6417019335018

Informazioni principali

  • Descrizione: OWP6D40 KIT ACCOPPIAMENTO
  • Serie: OWP
  • Tipo: Kit conversione
  • Conformità RoHS: Sì
  • Materiale: Componenti senza piombo
  • Applicazione: Accoppiamento moduli
  • Compatibilità: Accessori OWP
  • Uso: Industriale e elettrico

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Kit di accoppiamento OWP6D40 progettato per applicazioni elettriche, garantisce una connessione affidabile e sicura tra componenti. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durabilità e resistenza nel tempo, ideale per installazioni professionali. La sua struttura compatta facilita l'integrazione in impianti elettrici, offrendo prestazioni ottimali in ogni contesto di utilizzo. Descrizione del produttore: OWP6D40 CONVERSION KIT

Caratteristiche tecniche

Accessorio

Serie

OWP

Kit accoppiamento OWP6D40 6-8 poli per applicazioni elettriche professionali