› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori XT6 1000A 4 pezzi per interruttori

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA107474R1
Cod. Produttore 1SDA107474R1
Cod. EAN 8015644101213

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Corrente nominale: 1000A
  • Numero pezzi: 4
  • Tipo terminali: Frontali estesi
  • Compatibilità: XT6
  • Materiale: Metallo conduttivo
  • Utilizzo: Accessori per interruttori
  • Installazione: Montaggio frontale

Descrizione del prodotto

Il kit EF XT6 1000A è un accessorio specifico per interruttori fissi della serie SACE Tmax XT, progettato per estendere i terminali anteriori. Questo kit è composto da 4 pezzi e si adatta a interruttori con 4 poli, garantendo una connessione più agevole e sicura. La soluzione è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una maggiore capacità di collegamento frontale, migliorando l’installazione e la manutenzione degli interruttori. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura affidabilità e durata nel tempo, mantenendo le prestazioni elevate tipiche della gamma Tmax XT. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: EXTENDED FRONT TERMINALS 4pcs XT6 1000A

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit accessori XT6 1000A 4 pezzi per interruttori