›

Kit accessori terminali verticali/orizzontali Emax 2-3 2500A 4pz

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA074014R1
Cod. Produttore 1SDA074014R1
Cod. EAN 8015644779474

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Emax 2, Emax 3
  • Corrente nominale: 2500 A
  • Terminali: Posteriore orizzontali/verticali
  • Quantità: 4 pezzi
  • Compatibilità: E2.2/3
  • Tipo prodotto: Kit terminali rear
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Marcatura CE: 2013

Descrizione del prodotto

Kit di terminali posteriori orientabili HR/VR per interruttori SACE Emax 2, compatibile con modelli E2.2 da 2500 A a 2500 A, con 4 poli. Questo kit comprende componenti già assemblati per un'installazione agevole e sicura, con coppie di serraggio specifiche: 8,6 Nm per E2.2 e 20 Nm per E4.2-E6.2. I terminali sono progettati per garantire una connessione affidabile e flessibile, adattandosi a diverse configurazioni e assicurando elevate prestazioni elettriche. La struttura robusta e orientabile facilita le operazioni di manutenzione e il collegamento dei conduttori, migliorando l'efficienza dell'impianto elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: REAR TERMINALS HORIZONTAL/VERTICALES 4pcs E2.2/3 2500 A

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Emax 2 / Accessories for Emax 3

Kit accessori terminali verticali/orizzontali Emax 2-3 2500A 4pz