› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori terminali rame-alluminio 120-240mm² Tmax XT5

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA104742R1
Cod. Produttore 1SDA104742R1
Cod. EAN 8015644068349

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT FC CUAL 1X120...240MM2 XT5 3PCS
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Terminali frontali per cavi rame-alluminio
  • Sezione cavi supportata: 120-240 mm²
  • Numero pezzi: 3
  • Compatibilità con Tmax XT5
  • Materiale: lega rame-alluminio
  • Montaggio: frontale

Descrizione del prodotto

Kit terminali frontali per cavi in rame e alluminio, adatto per sezioni da 120 a 240 mm², progettato per l’utilizzo con interruttori automatici della serie Tmax XT5. Il kit comprende tre pezzi, ciascuno realizzato per garantire un collegamento sicuro e affidabile su 3 poli, con una coppia di serraggio di 23 Nm. Questi terminali sono compatibili con cavi flessibili e trefolati in rame e alluminio, supportando sezioni da 4/0 AWG fino a 500 kcmil, con diametro massimo del cavo fino a 21,5 mm. Il design facilita il montaggio e l’installazione sui dispositivi Tmax XT, assicurando prestazioni elevate e durature nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS FOR CABLES IN COPPER-ALUMINIUM 1x120...240mm2 3pcs XT5

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit accessori terminali rame-alluminio 120-240mm² Tmax XT5