› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori terminali rame-alluminio 120-240mm² per interruttori Tmax XT5

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA104743R1
Cod. Produttore 1SDA104743R1
Cod. EAN 8015644068356

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Terminali frontali per cavi
  • Sezione cavi: 1x120...240 mm²
  • Materiali: rame-alluminio
  • Quantità: 4 pezzi
  • Compatibile con: Tmax XT5
  • Tipo: kit FC CuAl
  • Installazione: frontale

Descrizione del prodotto

Kit di terminali anteriori FC CuAl per cavi in rame e alluminio, progettato per sezioni da 120 a 240 mm² e per cavi da 4/0 AWG fino a 500 kcmil. Questo kit è composto da 4 pezzi ed è compatibile con la serie Tmax XT5, garantendo un collegamento sicuro e affidabile per quadri elettrici ad alta tensione fino a 500 V. I terminali sono adatti per l'installazione su interruttori modulari e consentono un serraggio ottimale con una coppia di 23 Nm, assicurando una connessione stabile e duratura sia su conduttori flessibili che su conduttori rigidi. La struttura è studiata per facilitare il montaggio e la manutenzione, migliorando l'efficienza dell'impianto elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS FOR CABLES IN COPPER-ALUMINIUM 1x120...240mm2 4pcs XT5

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit accessori terminali rame-alluminio 120-240mm² per interruttori Tmax XT5