›

Kit accessori terminali orizzontali/verticali per Tmax XT7-XT7M, 3 pezzi, uso industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA107715R1
Cod. Produttore 1SDA107715R1
Cod. EAN 8015644103910

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT HR/VR XT7-XT7M W FP 3PCS
  • Terminali: Posteriore orizzontale/verticale
  • Applicazione: Parte fissa estraibile
  • Compatibilità: XT7 - XT7M
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Componenti: 3 pezzi
  • Conformità: RoHS II
  • Materiale: Leghe conformi RoHS

Descrizione del prodotto

Kit terminali posteriori orientabili HR/VR e terminali anteriori EF per la parte fissa di dispositivi estraibili della serie Tmax XT. Progettato per applicazioni a 3 poli, il kit include componenti che consentono un collegamento sicuro e modulare, facilitando interventi di manutenzione e installazione. I terminali sono realizzati con materiali resistenti per garantire affidabilità elettrica e meccanica, mentre le viti di fissaggio assicurano una connessione stabile con coppia di serraggio indicata a 12 Nm. Questo kit è ideale per l’uso in quadri elettrici industriali, migliorando la funzionalità e la sicurezza degli interruttori automatici estraibili. La piastra isolante è fornita a carico del cliente. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: REAR TERMINALS HORIZONTAL/VERTICALES 3pcs FOR FIXED PART WITHDRAWABLE XT7-XT7M

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit accessori terminali orizzontali/verticali per Tmax XT7-XT7M, 3 pezzi, uso industriale