Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici e Differenziali Modulari /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA074068R1
Cod. Produttore
1SDA074068R1
Cod. EAN
8015644780012

Informazioni di prodotto

  • Serie: Accessories for Emax 2, 3
  • Tensione nominale: 2500 A
  • Terminali posteriori: Verticali
  • Distanza terminali: 4 pezzi
  • Compatibilità: Fissi E2.2/3
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Marcatura CE: 2013
  • Norme di riferimento: EN 60947-1/2/3

Documentazione tecnica

Il kit SVR E2.2/3 IU 2500 4PCS è un accessorio per interruttori SACE Emax 2, progettato per terminali posteriori verticali divaricati (SVR) compatibili con le serie E2.2, E4.2 ed E6.2. Questo kit è adatto per un numero di poli pari a 4 e supporta correnti fino a 2500 A. I terminali sono realizzati per garantire un collegamento sicuro e affidabile, con viti di serraggio specifiche (E2.2 - 8,6 Nm / 76 lb in; E4.2 / E6.2 - 20 Nm / 177 lb in) per assicurare la massima stabilità elettrica e meccanica. Il design verticale e divaricato dei terminali facilita l'installazione e la manutenzione, ottimizzando lo spazio e migliorando la gestione dei collegamenti elettrici. Questo kit rappresenta una soluzione ideale per applicazioni elettriche industriali dove è richiesta elevata affidabilità e compatibilità con sistemi Emax 2. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: REAR TERMINALS VERTICALES DISTANCE 4pcs FOR FIXED E2.2/3 2500 A

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Emax 2 / Accessories for Emax 3

Produttore

ABB

KIT accessori SVR per interruttori Emax 2/3 2500A 4pz