Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA066908R1
Cod. Produttore
1SDA066908R1
Cod. EAN
8015644008123

Informazioni di prodotto

KIT FC Cu XT1 8pcs

Documentazione tecnica

Kit di terminali anteriori FC Cu per cavi in rame, progettati per l’installazione su interruttori SACE Tmax serie XT1, XT2, XT3 e XT4. Questo kit comprende 8 pezzi e consente il collegamento sicuro e affidabile di cavi in rame flessibile o rigido, con sezioni variabili fino a 70 mm² per XT1 e fino a 185 mm² per XT3 e XT4, garantendo una coppia di serraggio ottimale di 7 Nm (62 lb in) o superiore a seconda delle specifiche del modello. I terminali sono realizzati in materiali di alta qualità per assicurare una conducibilità elettrica efficiente e una resistenza meccanica adeguata alle esigenze di impianti elettrici industriali e civili. L’installazione richiede il riferimento a un interruttore fisso, come indicato nelle istruzioni tecniche. Questo kit è ideale per applicazioni che richiedono connessioni frontali per cavi in rame, assicurando facilità di montaggio e manutenzione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS FOR CABLES IN COPPER 8pcs XT1

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax XT

Produttore

ABB

Kit accessori rame 8 pezzi per interruttori Tmax XT1

€ 27,02 x 1 Tn.
(Tn.)