Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA066907R1
Cod. Produttore
1SDA066907R1
Cod. EAN
8015644008116

Informazioni di prodotto

KIT FC Cu XT1 6pcs

Documentazione tecnica

Kit di terminali anteriori FC Cu per cavi in rame, compatibili con gli interruttori SACE Tmax XT1, XT2, XT3 e XT4. Questo kit comprende 6 pezzi progettati per garantire un collegamento affidabile e sicuro dei cavi in rame, sia flessibili che rigidi, con sezioni da 2,5 mm² fino a 70 mm² (1/0 AWG). I terminali sono realizzati in materiali di alta qualità per assicurare una connessione stabile e duratura, con una coppia di serraggio ottimale di 7 Nm (62 lb in). Il kit è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una connessione frontale efficiente e conforme agli standard di sicurezza. L’installazione deve essere effettuata facendo riferimento all’interruttore fisso per garantire la corretta funzionalità del sistema. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS FOR CABLES IN COPPER 6pcs XT1

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Tmax XT

Produttore

ABB

Kit accessori rame 6pz per connessioni serie Tmax XT1

€ 20,30 x 1 pz.
(pz.)