› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori rame 3 pezzi per interruttori Tmax XT3

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066913R1
Cod. Produttore 1SDA066913R1
Cod. EAN 8015644008178

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT FC CU XT3 3PCS
  • Materiale: Rame (Cu)
  • Applicazione: Accessori per Tmax XT
  • Tipo: Terminali frontali per cavi
  • Numero pezzi: 3
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Compatibilità: Tmax XT
  • Conformità RoHS: Sì

Descrizione del prodotto

Kit di terminali anteriori in rame per cavi, specificamente progettato per interruttori SACE Tmax serie XT1, XT2, XT3 e XT4. Questo kit comprende 3 pezzi che consentono un collegamento sicuro e affidabile dei cavi in rame, garantendo una connessione frontale ottimale. I terminali sono compatibili con diversi modelli di interruttori, inclusi MCCB e MCP, e supportano sezioni di cavo variabili fino a 70 mm² per cavi ramificati e fino a 50 mm² per cavi flessibili, con coppie di serraggio standardizzate per assicurare una tenuta efficace. L’installazione deve essere effettuata facendo riferimento all’interruttore fisso, assicurando così la corretta integrazione nel sistema elettrico. Questo accessorio è ideale per applicazioni elettriche professionali che richiedono connessioni robuste e durature. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS FOR CABLES IN COPPER 3pcs XT3

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit accessori rame 3 pezzi per interruttori Tmax XT3