Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA073998R1
Cod. Produttore
1SDA073998R1
Cod. EAN
8015644779313

Informazioni di prodotto

  • Serie: Accessories for Emax 2, 3, XT
  • Tensione max: non specificata
  • Sezione cavi max: 4x240 mm²
  • Tipo cavi: rame-alluminio
  • Montaggio: per interruttore fisso
  • Compatibilità: E1.2/3 - XT7/XT7M
  • Materiale terminali: FC CuAl
  • Dimensioni max cavo: Ø 21.5 mm

Documentazione tecnica

Kit terminali per cavo FCCuAl progettato per interruttori fissi E1.2, XT7M e XT7. Questo kit consente un collegamento sicuro e affidabile di cavi in alluminio rameggiato, con un numero di poli pari a 4. I terminali supportano cavi flessibili con sezione massima di 240 mm² (500 kcmil) e minima di 120 mm² (4/0 AWG), con diametro massimo di 21,5 mm e minimo di 30 mm. Il sistema di fissaggio prevede viti e rondelle specifiche per garantire un serraggio ottimale, con coppie di serraggio indicate per ogni componente. Il design modulare facilita l’installazione e la manutenzione, assicurando elevate prestazioni elettriche e meccaniche per applicazioni industriali e di distribuzione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS FOR CABLES IN COPPER-ALUMINIUM 4x240mm2 UPPER 4pcs FOR FIXED (INSTALL.) E1.2/3-XT7/XT7M

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Emax 2 / Accessories for Emax 3 / Accessories for XT

Produttore

ABB

Kit accessori frontali cavi rame-alluminio 4x240mm² installazione fissa E1.2/3-XT7/M