Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA080704R1
Cod. Produttore
1SDA080704R1
Cod. EAN
8015644872182

Informazioni di prodotto

  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Montaggio su profilato: DIN 50022
  • Compatibilità: XT1, XT2, XT3, XT4
  • Tipo fissaggio: Staffa con viti M4
  • Viti fornite: M4 x 66.5 e M4 x 82
  • Configurazioni supportate: 3 poli e 4 poli
  • Materiale: Metallo e isolante
  • Applicazione: Fissaggio e supporto protezioni

Documentazione tecnica

Staffa per fissaggio su profilato DIN 50022 compatibile con interruttori automatici SACE Tmax serie XT1, XT2, XT3 e XT4. Progettata per garantire un montaggio sicuro e stabile su guide DIN 50022, questa piastra adattatrice facilita l’installazione e la manutenzione degli apparecchi elettrici. Realizzata con materiali resistenti, assicura una lunga durata e affidabilità nel tempo. Il kit include le viti di fissaggio M4 nelle diverse lunghezze necessarie per i vari modelli XT, permettendo un’installazione precisa e personalizzata. Ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono un supporto robusto e funzionale per dispositivi di protezione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KIT DIN50022 XT2 3p PLATE DIN

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Piastra adattatrice

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax XT

Produttore

ABB

Kit montaggio 3p XT2 guida DIN 50022 industriale