› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori montaggio F 3 pezzi per interruttori E1.2/3-XT7-XT7M

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073973R1
Cod. Produttore 1SDA073973R1
Cod. EAN 8015644779061

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT F E1.2-XT7-XT7M F 3PCS
  • Applicazione: Terminali frontali 3 pezzi
  • Compatibilità: Fissaggio su E1.2/3-XT7-XT7M
  • Serie: Accessories for Emax 2, 3, XT
  • Conformità CE: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Compatibilità EMC: Direttiva EMC 2014/30/EU
  • RoHS: Conforme Direttiva 2011/65/EU e 2015/863/EU
  • Anno marcatura CE: 2013

Descrizione del prodotto

Kit di terminali anteriori F progettati per interruttori fissi delle serie E1.2, XT7M e XT7. Questo kit comprende tre pezzi ed è adatto per configurazioni a 3 poli. I terminali garantiscono un collegamento sicuro e affidabile con dimensioni di serraggio dei cavi variabili da 10 a 20 mm, assicurando una pressione di serraggio ottimale di 18 Nm. Realizzati con materiali di alta qualità, sono ideali per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e precisione nel fissaggio dei conduttori. Il design modulare facilita l’installazione e la manutenzione degli interruttori fissi, migliorando l’efficienza e la sicurezza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS 3pcs FOR FIXED E1.2/3-XT7-XT7M

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Emax 2 / Accessories for Emax 3 / Accessories for XT

Kit accessori montaggio F 3 pezzi per interruttori E1.2/3-XT7-XT7M