› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori montaggio elettrico 3 pezzi per Emax 2/3 installazione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073947R1
Cod. Produttore 1SDA073947R1
Cod. EAN 8015644778804

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT VR LOW E1.2/3 W FP 3PCSINST
  • Serie: Accessories for Emax 2, 3
  • Terminali posteriori verticali
  • Composizione: 3 pezzi
  • Per parte fissa e estraibile
  • Installazione: fissa
  • Compatibile con Emax 2 e 3
  • Conformità RoHS: 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Kit di terminali posteriori orientabili HR/VR e terminali anteriori EF progettati per la parte fissa di dispositivi estraibili, compatibili con i modelli E1.2, XT7M e XT7 della serie SACE Emax 2 - Tmax XT di ABB. Questo kit è adatto per sistemi con 3 poli e garantisce un collegamento sicuro e affidabile grazie ai terminali posizionabili che facilitano l’installazione e la manutenzione. Il prodotto è realizzato con materiali di alta qualità per assicurare resistenza meccanica e durabilità nel tempo. È previsto l’utilizzo di viti M6x25 e M3x12 per il fissaggio, con una coppia di serraggio consigliata di 12 Nm. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e sicurezza nel collegamento dei circuiti di potenza e ausiliari. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: REAR TERMINALS VERTICALES LOWER 3pcs FOR FIXED PART WITHDRAWABLE (INSTALL.) E1.2/3

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Emax 2 / Accessories for Emax 3

Kit accessori montaggio elettrico 3 pezzi per Emax 2/3 installazione