› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori interruttori VR INF E1.2/3-XT7 3pz installazione fissa

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073987R1
Cod. Produttore 1SDA073987R1
Cod. EAN 8015644779207

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT VR INF E1.2/3-XT7/XT7M F 3PCSIN
  • Terminali posteriori: verticali inferiori 3 pezzi
  • Applicazione: per installazione fissa
  • Serie: Accessories for Emax 2, Emax 3, XT
  • Compatibilità: E1.2/3-XT7/XT7M
  • Materiale: componenti conformi RoHS II
  • Standard: EN 60947-1/2/3
  • Certificazioni: CE, EMC, Direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

Kit terminali posteriori orientabili HR/VR per interruttore fisso, progettato per i modelli E1.2, XT7M e XT7. Questo kit comprende componenti specifici per il montaggio e l'orientamento dei terminali posteriori, garantendo un collegamento sicuro e flessibile per interruttori di tipo fisso. La soluzione è ideale per applicazioni che richiedono adattabilità nella configurazione dei poli, offrendo un'installazione robusta e affidabile. Il kit è costituito da più pezzi, inclusi supporti e viti, studiati per assicurare la massima precisione e resistenza meccanica, facilitando la manutenzione e la sostituzione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: REAR TERMINALS VERTICALES LOWER 3pcs FOR FIXED (INSTALL.) E1.2/3-XT7/XT7M

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Emax 2 / Accessories for Emax 3 / Accessories for XT

Kit accessori interruttori VR INF E1.2/3-XT7 3pz installazione fissa