› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori interruttori Tmax XT6 800A 3 pezzi

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA104736R1
Cod. Produttore 1SDA104736R1
Cod. EAN 8015644068288

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT EF XT6 800A 3PCS
  • Corrente nominale: 800A
  • Numero pezzi: 3
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Tipo terminali: Extended Front Terminals
  • Compatibilità: Tmax XT6
  • Materiale: Leghe di rame e alluminio
  • Conformità RoHS: Sì, con esenzioni

Descrizione del prodotto

Kit EF XT6 800A composto da terminali anteriori prolungati per interruttori SACE Tmax XT fissi. Progettato per garantire connessioni affidabili e sicure su dispositivi da 800 ampere, il kit include tre pezzi adatti per configurazioni a 3 poli. I terminali estesi facilitano il collegamento dei cavi, migliorando l'accessibilità e la gestione degli impianti elettrici. L'installazione avviene con una coppia di serraggio di 9 Nm per assicurare una connessione stabile e duratura. Questo accessorio è ideale per applicazioni industriali e civili dove è richiesta una gestione efficiente e sicura della distribuzione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: EXTENDED FRONT TERMINALS 3pcs XT6 800A

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit accessori interruttori Tmax XT6 800A 3 pezzi