› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori interruttori Tmax XT5 rame alluminio 2x70-240mm²

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA104748R1
Cod. Produttore 1SDA104748R1
Cod. EAN 8015644068400

Informazioni principali

  • Descrizione: Kit FC CuAl 2x70-240mm²
  • Terminali: Frontali per cavi rame/alluminio
  • Numero pezzi: 3 pezzi
  • Compatibilità: Tmax XT5
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Materiale conduttore: Rame e alluminio
  • Area conduttori: 2x70-240 mm²
  • Installazione: Montaggio frontale

Descrizione del prodotto

Kit di terminali anteriori FC CuAl progettati per il collegamento di cavi in rame e alluminio con sezioni da 2x70 mm² fino a 240 mm². Il kit è composto da 3 pezzi ed è specificamente realizzato per l'installazione su interruttori della serie Tmax XT, garantendo una connessione sicura e affidabile. I terminali permettono un serraggio ottimale con coppia di 31 Nm, adatti per cavi flessibili e trefolati in rame e alluminio, con diametro massimo del conduttore di 21,5 mm e lunghezza del conduttore da 70 mm a 240 mm. Questo accessorio è ideale per applicazioni elettriche dove è richiesta alta qualità di connessione e compatibilità con sistemi modulari di protezione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS FOR CABLES IN COPPER ALUMINIUM 2x70...240mm2 3pcs XT5

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit accessori interruttori Tmax XT5 rame alluminio 2x70-240mm²