›

Kit accessori interruttori Tmax XT5 630A 4 pezzi industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA104767R1
Cod. Produttore 1SDA104767R1
Cod. EAN 8015644068592

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT EF FP XT5 630 4PCS
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Terminali frontali estesi: 4 pezzi
  • Compatibilità: Parte fissa XT5 630
  • Materiale: Leghe di rame e alluminio
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Applicazione: Accessori per interruttori Tmax
  • Installazione: Fissaggio frontale

Descrizione del prodotto

Kit EF FP XT5 630 4PCS comprende terminali anteriori prolungati per apparecchi della serie SACE Tmax XT, specificamente progettati per connessioni elettriche affidabili e sicure su interruttori da 630 A con 4 poli. Questi terminali estesi facilitano il collegamento frontale, migliorando l’accessibilità e la gestione dei cavi. Il kit è composto da quattro pezzi, appositamente realizzati per garantire una perfetta integrazione con la parte fissa XT5 degli interruttori, assicurando una connessione stabile e duratura. Adatto per applicazioni elettriche che richiedono elevata qualità e robustezza nei collegamenti, il kit è ideale per sistemi di distribuzione elettrica industriale e civile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: EXTENDED FRONT TERMINALS 4pcs FOR FIXED PART XT5 630

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit accessori interruttori Tmax XT5 630A 4 pezzi industriale