› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori interruttori Tmax XT5 400A IEC 3pz

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA104775R1
Cod. Produttore 1SDA104775R1
Cod. EAN 8015644068677

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Tensione nominale: 400A IEC
  • Terminali posteriori: Orizzontali/Verticali
  • Numero pezzi: 3
  • Compatibilità: Parte fissa XT5
  • Tipo: Kit HR/VR FP
  • Standard: IEC
  • Materiale: Conforme RoHS II

Descrizione del prodotto

Il KIT HR/VR FP XT5 400A 3PCS IEC è un set di terminali posteriori per la parte fissa del dispositivo XT5, progettato per un collegamento elettrico sicuro e affidabile fino a 400 ampere su 3 poli. Questo kit include tre componenti distinti che facilitano l'installazione e la manutenzione, garantendo una connessione stabile e duratura nei quadri elettrici. È adatto per applicazioni industriali che richiedono un'elevata capacità di conduzione di corrente e compatibilità con sistemi IEC. Il design modulare e la costruzione robusta assicurano resistenza meccanica e facilità di montaggio, ottimizzando le prestazioni elettriche e la sicurezza dell'impianto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: REAR TERMINALS HORIZONTAL/VERTICAL 3pcs FOR FIXED PART XT5 400A IEC

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit accessori interruttori Tmax XT5 400A IEC 3pz