› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori interruttori Tmax XT5 400A 4 poli per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA104708R1
Cod. Produttore 1SDA104708R1
Cod. EAN 8056221026765

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 400A
  • Numero poli: 4P
  • Tipo kit: Conversione Moving Part
  • Compatibilità: Plug-in XT5
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Materiali: Leghe con piombo limitato
  • Applicazione: Interruttori Tmax XT

Descrizione del prodotto

Kit di trasformazione per interruttore SACE Tmax XT che consente di convertire un interruttore base in una parte mobile per interruttore rimovibile plug-in. Progettato per garantire una facile installazione e una perfetta integrazione con gli interruttori XT5 da 400A a 630A, disponibile nelle configurazioni a 3 e 4 poli. Il kit include componenti metallici e plastici robusti per assicurare affidabilità e sicurezza durante l'uso. Ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono flessibilità e modularità nell'installazione degli interruttori, mantenendo elevati standard di qualità e prestazioni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KIT CONVERSION FOR MOVING PART PLUG-IN FOUR-POLE XT5 400

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit accessori interruttori Tmax XT5 400A 4 poli per impianti elettrici