› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori interruttori Tmax T6 630 3 pezzi

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA023379R1
Cod. Produttore 1SDA023379R1
Cod. EAN 8015644233792

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Tensione nominale: 400-630 V
  • Corrente nominale: 630 A
  • Numero poli: 3 pezzi
  • Kit terminali frontali estesi
  • Compatibile con: T6 630 - S6 630
  • Tipo: Kit accessori
  • Protezione RoHS: Conforme

Descrizione del prodotto

Kit EF T6 630 - S6 630 3PCS è un set di terminali anteriori prolungati progettati per interruttori fissi della serie S6 e T6 con capacità di 630 A. Questi terminali consentono un collegamento elettrico affidabile e sicuro, facilitando l'installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Realizzati con materiali di alta qualità, garantiscono una buona conduttività e resistenza meccanica. Il kit è composto da tre pezzi, adatti per configurazioni a 3 poli, e si integra perfettamente con gli accessori per la serie Tmax T, offrendo una soluzione versatile per il cablaggio di sistemi elettrici industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 1/2 KIT . . EXETENDED FRONT TERMINALS THREE-POLE S6 400-630 - T6 630

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Tmax T

Kit accessori interruttori Tmax T6 630 3 pezzi