› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori interruttori Emax 2-3 installazione elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA074579R1
Cod. Produttore 1SDA074579R1
Cod. EAN 8015644785635

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Emax 2/3
  • Terminali posteriori verticali
  • 3 pezzi per parte fissa
  • Installazione per E2.2/3
  • Corrente nominale: 2000 A
  • Compatibile con kit VR LOW
  • Tipo: Lower rear terminals
  • Montaggio fisso e estraibile

Descrizione del prodotto

Il prodotto è un kit di terminali posteriori orientabili HR/VR per interruttori SACE Emax 2, specificamente per i modelli E2.2, E4.2 ed E6.2. Questo kit è progettato per essere utilizzato con interruttori con corrente nominale variabile da 2000 A fino a 6300 A, adattandosi a configurazioni a 3 poli. I terminali sono caratterizzati da una struttura robusta e già assemblata, con coppie di serraggio specifiche (8,6 Nm per E2.2 e 20 Nm per E4.2-E6.2), garantendo un collegamento sicuro e affidabile. Il design orientabile facilita l’installazione e la manutenzione, migliorando la gestione degli impianti elettrici ad alta potenza. Questo accessorio è ideale per applicazioni industriali dove è richiesta elevata capacità di corrente e flessibilità nei collegamenti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: REAR TERMINALS VERTICALES LOWER 3pcs FOR FIXED PART WITHDRAWABLE (INSTALL.) E2.2/3 2000 A

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Emax 2 / Accessories for Emax 3

Kit accessori interruttori Emax 2-3 installazione elettrica