› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori interruttori Emax 2/3 3pz installazione elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA074577R1
Cod. Produttore 1SDA074577R1
Cod. EAN 8015644785611

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT VR UP E2.2/3 W FP 3PCSINST
  • Corrente nominale: 2000 A
  • Terminali posteriori: Verticali, 3 pezzi
  • Tipo: Per parte fissa estraibile
  • Serie: Accessories for Emax 2, Emax 3
  • Compatibilità: E2.2/3
  • Installazione: Fissa
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione CE

Descrizione del prodotto

Il prodotto AB1SDA074577R1 è un kit di terminali posteriori orientabili HR/VR per interruttori SACE Emax 2, specificamente progettato per la serie E2.2 con un numero di poli pari a 3. Questo kit comprende tre pezzi per l'installazione e consente una connessione sicura e affidabile grazie alla possibilità di orientare i terminali posteriori, facilitando così l'adattamento alle diverse configurazioni elettriche. I terminali supportano correnti nominali fino a 2500 A e sono realizzati per garantire una coppia di serraggio ottimale (8,6 Nm per E2.2), assicurando stabilità e sicurezza nei collegamenti. L'accessorio è già preassemblato per un'installazione rapida e precisa, ideale per applicazioni elettriche industriali che richiedono elevata affidabilità e flessibilità nel cablaggio. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: REAR TERMINALS VERTICALES UPPER 3pcs FOR FIXED PART WITHDRAWABLE (INSTALL.) E2.2/3 2000 A

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Emax 2 / Accessories for Emax 3

Kit accessori interruttori Emax 2/3 3pz installazione elettrica